Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00013434 FDM225-RG PULSANTE MANUALE CON VETRINO - A5Q00013434

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00013434 FDM225-RG PULSANTE MANUALE CON VETRINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625039561

Artikelnummer

BCTA5Q00013434

Herstellernummer

A5Q00013434

Hersteller

SIE

Pulsante manuale tipo Siemens FDM225-RG ad azione diretta,colore rosso, resettabile tramite la sostituzione del vetrino. Per limmediata attuazione manuale di un allarme incendio. Per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Attuazione diretta dellallarme tramite la pressione del vetrino. Sostituendo il vetrino il pulsante ritorna in posizione normale e il dispositivo nuovamente pronto per lutilizzo. Per linee di connessione a vista o a incasso in luoghi facilmente accessibili. Per il montaggio a vista, la base per custodia FDMH295-x deve essere ordinata separatamente. Grado di protezione IP44, Colore RAL3000 Rosso, Dimensioni 87x87x20, Standard EN54-11, EN54-17, Temperatura di esercizio -25A°C +70A°C.