Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00004909 FDMH293-B CUST. BLU CON VETRO E CHIAVE - A5Q00004909

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00004909 FDMH293-B CUST. BLU CON VETRO E CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Gehäuseoberteils - blau

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Tiefe - 43.2 mm

  • Höhe - 134.3 mm

  • Breite - 134.3 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047625015015

Artikelnummer

BCTA5Q00004909

Herstellernummer

A5Q00004909

Hersteller

SIE

Farbe des Gehäuseoberteils:

blau

Schutzart (IP):

IP41

Tiefe:

43.2 mm

Höhe:

134.3 mm

Breite:

134.3 mm

Custodia blu per pulsante manuale per le unit elettroniche FDME223 FDME224.