SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1562-7AB02 ATTUATORE VALVOLA AP 562/02 X MOTORI ELE - 5WG1562-7AB02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Heizkörperventil
Andere Bussysteme - ohne
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - nein
Funktion Master/Slave - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869429601
Artikelnummer
BCT5WG1562-7AB02
Herstellernummer
5WG1562-7AB02
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Heizkörperventil
Andere Bussysteme:
ohne
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
nein
Funktion Master/Slave:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nennspannung:
24 V
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
nein
Temperatur- und Hubanzeige:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Busspannungsversorgung:
ja
Schutzart (IP):
IP20


