Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1562-2SB32 USCITA BINARIA/TAPP. UP 562S32 2X230V 16 - 5WG1562-2SB32

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1562-2SB32 USCITA BINARIA/TAPP. UP 562S32 2X230V 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625017569

Artikelnummer

BCT5WG1562-2SB32

Herstellernummer

5WG1562-2SB32

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Anzahl der Eingänge:

3

Schaltstrom ohmsch:

16 A

Max. Schaltleistung:

2500 W

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Mit Schaltfunktion:

nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Uscita Binaria / Tapparella UP 562S32 2x230V 16A + Ingressi Contatti Potenziale Libero SECURE