Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1554-1DB31 DIMMER UNIVERSALE N 554D/31 4X300VA X L - 5WG1554-1DB31

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1554-1DB31 DIMMER UNIVERSALE N 554D/31 4X300VA X L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047625002909

Artikelnummer

BCT5WG1554-1DB31

Herstellernummer

5WG1554-1DB31

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

0...300 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Lastart:

universal und LED Retrofit

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Max. Steuerstrom:

1300 mA

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Dimmer Universale N 554D/31 4x300VA fino a 1x1000VA compatibile per regolazione Led