SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1545-1DB31 N 545D31 ATT.TAPPARELLE 4X24V DC 6A - 5WG1545-1DB31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 0
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4047625017477
Artikelnummer
BCT5WG1545-1DB31
Herstellernummer
5WG1545-1DB31
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
0
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Schaltfunktion:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20


