Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1543-1DB31 ATTUATORE TAPPARELLE N 543D31 4X230V 6A - 5WG1543-1DB31

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1543-1DB31 ATTUATORE TAPPARELLE N 543D31 4X230V 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 0

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Max. Schaltleistung - 1380 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7612914108760

Artikelnummer

BCT5WG1543-1DB31

Herstellernummer

5WG1543-1DB31

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

0

Andere Bussysteme:

ohne

Max. Schaltleistung:

1380 W

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Schaltfunktion:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

4

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore per tapparelle per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1543-1DB31 - ATTUATORE TAPPARELLE N 543D31 4X230V 6A