Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1536-1DB51 ATT. DIMMER N 536D51 8X230V 1-10V DC 16A - 5WG1536-1DB51

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1536-1DB51 ATT. DIMMER N 536D51 8X230V 1-10V DC 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Schnittstelle 1-10 V - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Eingänge für Lichtfühler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914108685

Artikelnummer

BCT5WG1536-1DB51

Herstellernummer

5WG1536-1DB51

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Schnittstelle 1-10 V:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:

0

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

16 A

Max. Schaltleistung:

3680 W

Anzahl der Ausgänge:

8

Max. Steuerstrom:

94 mA

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore Dimmer N 536D51 8x230V 1-10V DC 16A