SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1534-1DB61 USCITA BINARIA N 534D61 12X230V 16/20AX - 5WG1534-1DB61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Bussystem KNX - ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 12
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 20 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7612914108616
Artikelnummer
BCT5WG1534-1DB61
Herstellernummer
5WG1534-1DB61
Hersteller
SIE
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
12
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
20 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
12
Max. Schaltstrom:
16 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Ausgangsleistung:
3680 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
3680 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


