SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1528-1DB01 DIMMER UNIVERSALE PER LED N 528D/01 2X - 5WG1528-1DB01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 2
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7612914104809
Artikelnummer
BCT5WG1528-1DB01
Herstellernummer
5WG1528-1DB01
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
0...300 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Lastart:
universal
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
230...230 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Max. Steuerstrom:
1300 mA
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


