Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-2SB32 DIMMER UP 525S32 230V 210VA + 3IN SECURE - 5WG1525-2SB32

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-2SB32 DIMMER UP 525S32 230V 210VA + 3IN SECURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047625017552

Artikelnummer

BCT5WG1525-2SB32

Herstellernummer

5WG1525-2SB32

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

1...230 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Lastart:

universal und LED Retrofit

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Mit LED-Anzeige:

nein

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Max. Steuerstrom:

1000 mA

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Dimmer Universale UP 525S32 230V 210VA + 3 Ingressi Contatti Potenziale Libero SECURE