Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-2AB23 DIMMER RS 525/23 230V 250VA - 5WG1525-2AB23

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-2AB23 DIMMER RS 525/23 230V 250VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - sonstige

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869436395

Artikelnummer

BCT5WG1525-2AB23

Herstellernummer

5WG1525-2AB23

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

sonstige

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

5...210 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

-99999

Lastart:

universal

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Mit LED-Anzeige:

nein

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Max. Steuerstrom:

1100 mA

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore dimmer per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1525-2AB23 - DIMMER RS 525 23 230V 250VA