Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1513-4DB23 USCITA BINARIA RL 513/23 3X230V 6A - 5WG1513-4DB23

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1513-4DB23 USCITA BINARIA RL 513/23 3X230V 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Bussystem KNX - ja

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 3

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7612914097224

Artikelnummer

BCT5WG1513-4DB23

Herstellernummer

5WG1513-4DB23

Hersteller

SIE

Montageart:

Einbau

Bussystem KNX:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

3

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

6 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

-99999

Max. Schaltstrom:

6 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Ausgangsleistung:

2300 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Attuatore di commutazione per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1513-4DB23 - USCITA BINARIA RL 513 23 3X230V 6A