Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1512-1AB11 USCITA BINARIA MOD.MASTER N 512/11 3X230 - 5WG1512-1AB11

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1512-1AB11 USCITA BINARIA MOD.MASTER N 512/11 3X230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX - ja

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 3

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869378664

Artikelnummer

BCT5WG1512-1AB11

Herstellernummer

5WG1512-1AB11

Hersteller

SIE

Montageart:

REG

Bussystem KNX:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

3

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

3680 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

3680 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

ja

Uscita Binaria Mod.Master N 512/11 3x230V 16A