Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1510-2AB23 USCITA BINARIA RS 510/23 2X230V 10A - 5WG1510-2AB23

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1510-2AB23 USCITA BINARIA RS 510/23 2X230V 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Bussystem KNX - ja

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869436357

Artikelnummer

BCT5WG1510-2AB23

Herstellernummer

5WG1510-2AB23

Hersteller

SIE

Montageart:

Einbau

Bussystem KNX:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

10 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Schaltstrom:

10 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Ausgangsleistung:

2300 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Uscita Binaria RS 510/23 2x230V 10A