Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1305-1AB01 CONTROLLORE SCENARIO EVENTI N 305 - 5WG1305-1AB01

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1305-1AB01 CONTROLLORE SCENARIO EVENTI N 305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Logischer Baustein - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Mit Busankopplung - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869374345

Artikelnummer

BCT5WG1305-1AB01

Herstellernummer

5WG1305-1AB01

Hersteller

SIE

Logischer Baustein:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Modulo logico per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1305-1AB01 - CONTROLLORE SCENARIO EVENTI N 305