Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1263-1EB11 INGRESSI BINARI. N 263E/11 16X12-230V AC - 5WG1263-1EB11

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1263-1EB11 INGRESSI BINARI. N 263E/11 16X12-230V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869317892

Artikelnummer

BCT5WG1263-1EB11

Herstellernummer

5WG1263-1EB11

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

6

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

16

Eingangsspannung:

12...12 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Externe Abfragespannung notwendig:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ingresso binario per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1263-1EB11 - INGRESSI BINARI. N 263E 11 16X12-230V AC