Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1262-1EB11 INGRESSI BINARI. N 262E/11 16XCONT. POT. - 5WG1262-1EB11

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1262-1EB11 INGRESSI BINARI. N 262E/11 16XCONT. POT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 16

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 0...0 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869317854

Artikelnummer

BCT5WG1262-1EB11

Herstellernummer

5WG1262-1EB11

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

16

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

0...0 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

gepulst

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ingresso binario per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1262-1EB11 - INGRESSI BINARI. N 262E 11 16XCONT. POT.