SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1262-1DB51 INGRESSI BINARI. N 262D51 8XCONT.POT.LIB - 5WG1262-1DB51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4047625013936
Artikelnummer
BCT5WG1262-1DB51
Herstellernummer
5WG1262-1DB51
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Eingänge:
8
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Schutzart (IP):
IP20


