SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1258-2DB51 SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA UP 258D51 W - 5WG1258-2DB51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047625008048
Artikelnummer
BCT5WG1258-2DB51
Herstellernummer
5WG1258-2DB51
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
11 m
Max. Reichweite frontal:
11 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
22 m
Erfassungswinkel vertikal:
0...150 °
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Anzahl der Kanäle:
3
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
1092 min
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm


