SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1258-2DB41 SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA UP 258D41 W - 5WG1258-2DB41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047625008024
Artikelnummer
BCT5WG1258-2DB41
Herstellernummer
5WG1258-2DB41
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
22 m
Max. Reichweite frontal:
11 m
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
nein
Optimale Montagehöhe:
3 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
11 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Erfassungswinkel vertikal:
0...150 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
1092 min
Anzahl der Kanäle:
3
Min. Einschaltdauer:
1 s
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Rückfeldüberwachung:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
41 mm


