Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1258-2DB31 SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA UP 258D31 W - 5WG1258-2DB31

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1258-2DB31 SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA UP 258D31 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047625008031

Artikelnummer

BCT5WG1258-2DB31

Herstellernummer

5WG1258-2DB31

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Betriebsartenschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

11 m

Max. Reichweite frontal:

11 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

22 m

Erfassungswinkel vertikal:

0...150 °

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Anzahl der Kanäle:

3

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

1092 min

Breite:

120 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

41 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Sensore Presenza/Luminosita UP 258D31 WIDE KNX + PL-Link con sonda di temperatura integrata