Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1258-2DB12 SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA UP 258D/12 - 5WG1258-2DB12

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1258-2DB12 SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA UP 258D/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7612914097705

Artikelnummer

BCT5WG1258-2DB12

Herstellernummer

5WG1258-2DB12

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Max. Reichweite frontal:

4 m

Unterkriechschutz:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

3 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Erfassungswinkel vertikal:

0...105 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

1440 min

Anzahl der Kanäle:

3

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

1 s

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Breite:

46 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

32 mm

Sensore di Presenza/Luminosita UP 258D/12 Regolazione a soglia