SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1257-3AB51 CENTRALE METEO AP 257/51 - 5WG1257-3AB51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Bussystem KNX - ja
Montageart - Aufputz
Andere Bussysteme - ohne
Akustisches Signal - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914113917
Artikelnummer
BCT5WG1257-3AB51
Herstellernummer
5WG1257-3AB51
Hersteller
SIE
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Aufputz
Andere Bussysteme:
ohne
Akustisches Signal:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Heizung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Wetterstation:
ja
Analogeingang:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0


