SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1255-7AB11 TELEC. IR S 255/11 X SENS.PRES.UP258X/XX - 5WG1255-7AB11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - sonstige
Ausführung - Handsender
Anzahl der Kanäle - 12
Packung
1 ST
EAN
4001869402345
Artikelnummer
BCT5WG1255-7AB11
Herstellernummer
5WG1255-7AB11
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Handsender
Anzahl der Kanäle:
12
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Funk bidirektional:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
Dekor
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein


