Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1254-3EY02 SENSORE COMBINATO AP 254 TEMP. LUMINOSIT - 5WG1254-3EY02

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1254-3EY02 SENSORE COMBINATO AP 254 TEMP. LUMINOSIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Akustisches Signal - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869384726

Artikelnummer

BCT5WG1254-3EY02

Herstellernummer

5WG1254-3EY02

Hersteller

SIE

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Andere Bussysteme:

ohne

Akustisches Signal:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Wetterstation:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Sensore ambientale per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1254-3EY02 - SENSORE COMBINATO AP 254 TEMP. LUMINOSIT