Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1251-2AB12 UP 251/12 SENS.PRES+LUM+T+UR PARETE NERO - 5WG1251-2AB12

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1251-2AB12 UP 251/12 SENS.PRES+LUM+T+UR PARETE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047625027520

Artikelnummer

BCT5WG1251-2AB12

Herstellernummer

5WG1251-2AB12

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

18 m

Max. Reichweite frontal:

18 m

Unterkriechschutz:

ja

Treppenlichtautomatik:

nein

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

14 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Erfassungswinkel vertikal:

0...90 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

1092 min

Anzahl der Kanäle:

4

Min. Einschaltdauer:

1 s

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Rückfeldüberwachung:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Breite:

80000 mm

Höhe:

80000 mm

Tiefe:

50000 mm

Einbaubreite:

80 mm

Einbautiefe:

50 mm

Einbaulänge:

80 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

Presenza+Luminosita+Temperatura+Umidita Relativada parete KNX+PL-Link con controllore integrato nero.Controllo di luminosita' continua e a soglie con interfaccia KNX integrata. Campo di regolazione 1...1000 lux per montaggio incassato a parete (1,5m). Fornito di 2 pulsanti liberamente configurabili.