SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1220-2AB21 INTERFACCIA PULSANTI UP220/21 2CH - 5WG1220-2AB21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869402291
Artikelnummer
BCT5WG1220-2AB21
Herstellernummer
5WG1220-2AB21
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der Eingänge:
2
Eingangsspannung:
-99999...-99999 V
Art der Eingangsspannung:
gepulst
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
20 mm


