SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1148-1AB12 INTERFACCIA USB N 148/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Funk bidirektional - nein
Ausführung - USB
Montageart - REG
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7612914099204
Artikelnummer
BCT5WG1148-1AB12
Herstellernummer
5WG1148-1AB12
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
USB
Montageart:
REG
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Schutzart (IP):
IP20