Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1141-1AB31 GATEWAY KNX-DALI N 141/31 TWIN - 5WG1141-1AB31

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1141-1AB31 GATEWAY KNX-DALI N 141/31 TWIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

  • Montageart - REG

  • Protokoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

177 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869471419

Artikelnummer

BCT5WG1141-1AB31

Herstellernummer

5WG1141-1AB31

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Betriebsspannung:

230...230 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Kanäle:

2

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

64

Web-Server:

nein

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

AC

Leistungsaufnahme:

1.6 W

Providerabhängig:

nein

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gateway per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1141-1AB31 - GATEWAY KNX-DALI N 141 31 TWIN