Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1125-4AB23 ALIMENTATORE DECENTRALIZZATO RL 125/23 8 - 5WG1125-4AB23

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1125-4AB23 ALIMENTATORE DECENTRALIZZATO RL 125/23 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 80 mA

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914097194

Artikelnummer

BCT5WG1125-4AB23

Herstellernummer

5WG1125-4AB23

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

80 mA

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

-99999

Busspannung pufferbar:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

29 V

Alim Decentralizzato RL 125 80mA