SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1117-2AB12 ACCOPPIATORE BUS BTM UP 117/12 - 5WG1117-2AB12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Funk bidirektional - nein
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 0
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Packung
1 ST
EAN
4001869436241
Artikelnummer
BCT5WG1117-2AB12
Herstellernummer
5WG1117-2AB12
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
0
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Min. Tiefe der Gerätedose:
250 mm


