SIEMENS - SIE8MR22000C LAMPADA LED CLIP,AC100-240V - 8MR22000C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 5 W
Mit Steckdose - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
SIVACON 8MR2
EAN
4001869533292
Artikelnummer
SIE8MR22000C
Herstellernummer
8MR22000C
Hersteller
SIE
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
5 W
Mit Steckdose:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Montageclip




