Startseite

SIDE SPA - SDEQDR27-LBN QUADRANT 27 SOSPENSIONE 29.2W 2466LM 400 - QDR27-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532239558

Artikelnummer

SDEQDR27-LBN

Herstellernummer

QDR27-LBN

Hersteller

SDE

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Breite:

270 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

600 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

2000...2000 mm

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca SIDE S.P.A., modello SDEQDR27-LBN - SOSP.LED 26W 2960LM 4000K