SIDE SPA - SDEP40-NE PALO DA INTERRARE - P40-NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - schwarz
Mit Grundplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532263782
Artikelnummer
SDEP40-NE
Herstellernummer
P40-NE
Hersteller
SDE
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
schwarz
Mit Grundplatte:
nein
Breite:
15 mm
Höhe:
700 mm
installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. filo incandescente: 850 °C.


