SIDE SPA - SDEM-26302 BINARI M-SYSTEM 48V INCASSO L.3000MM NE - M-26302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 48...48 V
Busfähig - ja
Form - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8017532377489
Artikelnummer
SDEM-26302
Herstellernummer
M-26302
Hersteller
SDE
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
48...48 V
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Biegbar:
nein
Länge:
3000 mm
Einbaubreite:
74 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
54 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III


