Startseite

SIDE SPA - SDEKT5850LBN75 RULED T20 9 LED PLUS DIAM.190MM 47W 5281 - KT5850LBN75

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532407865

Artikelnummer

SDEKT5850LBN75

Herstellernummer

KT5850LBN75

Hersteller

SDE

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Oberfläche gebürstet:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

1750...1750 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Max. Systemleistung:

47 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leuchtenlichtausbeute:

139.53...0 lm/W

Außendurchmesser:

199 mm

Einbauhöhe:

116...0 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

RULED T 20 - 9 LED PLUS. Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam.190 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e anello/cornice in policarbonato. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. Vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1750mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 75°. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 1,500 kg. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 47 W. Flusso apparecchio:5280.6 lm. Durata nominale: 30000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM . RG0. LAMPADA: 1 x LED 43 W 6000 lm .