SIDE SPA - SDEKT2875-LBC SINDI 140 136X136MM 27W 2883LM 3000K IP5 - KT2875-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 24 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
487 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017532368883
Artikelnummer
SDEKT2875-LBC
Herstellernummer
KT2875-LBC
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
24 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
84 mm
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
145 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
145 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1840...0 lm
Nennstrom:
700...700 mA
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s


