Startseite

SIDE SPA - SDEKT2868-LBN SINDI 60 54X54MM 8W 387LM 4000K IP54 BR - KT2868-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532368852

Artikelnummer

SDEKT2868-LBN

Herstellernummer

KT2868-LBN

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

2 mm

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

62 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

62 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

422.7...0 lm

Nennstrom:

200...200 mA

Einbaulänge:

54...0 mm

Einbaubreite:

54...0 mm

Einbauhöhe:

60...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Interni, led. Incasso a Soffitto . 8W. 200 mA. 4000K. 422.7 lm