SIDE SPA - SDEKT2868-LBC SINDI 60 54X54MM 8W 365LM 3000K IP54 BR - KT2868-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8017532368845
Artikelnummer
SDEKT2868-LBC
Herstellernummer
KT2868-LBC
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
2 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
62 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
62 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
391.9...0 lm
Nennstrom:
200...200 mA
Einbaulänge:
54...0 mm
Einbaubreite:
54...0 mm
Einbauhöhe:
60...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


