Startseite

SIDE SPA - SDEKT2861-LBC SINDI 100 93X93MM 13.5W 1302LM 3000K IP5 - KT2861-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532368821

Artikelnummer

SDEKT2861-LBC

Herstellernummer

KT2861-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

2 mm

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

102 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

102 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1158...0 lm

Nennstrom:

350...350 mA

Einbaulänge:

93...0 mm

Einbaubreite:

93...0 mm

Einbauhöhe:

82...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Interni, led. Incasso a Soffitto . 13,5W. 350 mA. 3000K. 1158.1 lm. Colore Nero