SIDE SPA - SDEKT2860-LBC SINDI 100 93X93MM 13.5W 1302LM 3000K IP5 - KT2860-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8017532366926
Artikelnummer
SDEKT2860-LBC
Herstellernummer
KT2860-LBC
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
2 mm
Geeignet für Lampenleistung:
13.5...13.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
102 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
102 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1158.1...0 lm
Nennstrom:
350...350 mA
Einbaulänge:
93...0 mm
Einbaubreite:
93...0 mm
Einbauhöhe:
82...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


