SIDE SPA - SDEKT2825-JLBN40 BBTT BLOCK DIAM.82MM 12.3W 1415LM 4000K - KT2825-JLBN40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8017532312787
Artikelnummer
SDEKT2825-JLBN40
Herstellernummer
KT2825-JLBN40
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1300...0 lm
Höhe/Tiefe:
95.5 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Einbauhöhe:
93...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



