Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIDE SPA - SDEJ701 JUDURI METALLICI 70W NERI - J701

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522197257

Artikelnummer

SDEJ701

Herstellernummer

J701

Hersteller

SDE

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

RX7s

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

195 mm

Geeignet für Lampenleistung:

70...70 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Breite:

95 mm

Länge:

225 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. equipaggiamento: Cavo di alimentazione 3x0,75mmq in PVC - lunghezza 500mm. vetro / schermo: Vetro chiaro temprato. pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. alimentatore: reattore magnetico, accenditore e condensatore di rifasamento. tensione: 230V 50Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 1. peso: 3,800 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie