SIDE SPA - SDEJ612 SOLARIS BASE M.H.150W R7S NE - J612
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
8017522196908
Artikelnummer
SDEJ612
Herstellernummer
J612
Hersteller
SDE
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
RX7s
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
300 mm
Geeignet für Lampenleistung:
150...150 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie