Startseite

SIDE SPA - SDEINV 1051 DRIVER + BATTERIA BATTERY 2 HYLER 350MA - INV 1051

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 3 W

  • Leuchtmittel - ohmsche Verbraucher

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522195659

Artikelnummer

SDEINV 1051

Herstellernummer

INV 1051

Hersteller

SDE

Leistung:

3 W

Leuchtmittel:

ohmsche Verbraucher

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

220...240 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

installazione: Incasso a Soffitto. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco azzurrato. alimentatore: Alimentatore elettronico, inverter e batteria integrati. tensione: 230-240V 50/60Hz. corrente: 350mA dc. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,500 kg. emergenza: Funzionamento sempre acceso con una lampada in emergenza al 40% del flusso luminoso nominale; autonomia 1 ora. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. note: Carico suggerito max 3 LED

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie