Startseite

SIDE SPA - SDEINV 1050 DRIVER + BATTERIA BATTERY 12V 50W - INV 1050

KopierenKopieren
SIDE SPA - SDEINV 1050 DRIVER + BATTERIA BATTERY 12V 50W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 50 W

  • Leuchtmittel - Entladungslampen

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522195642

Artikelnummer

SDEINV 1050

Herstellernummer

INV 1050

Hersteller

SDE

Leistung:

50 W

Leuchtmittel:

Entladungslampen

Nennspannung:

220...240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

installazione: Incasso a Soffitto,corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico,colore: Bianco azzurrato,alimentatore: Alimentatore elettronico, inverter e batteria integrati,tensione: 220-240V 50/60Hz,rifasamento: si,classe isolamento: Classe 2,peso: 0,500 kg,emergenza: Funzionamento solo in emergenza con flusso luminoso 30%; autonomia 1 ora.,grado IP: 20,filo incandescente: 650 °C

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie