SIDE SPA - SDEINV 1040 DRIVER + BATTERIA EMERGENZA BATTERY EMER - INV 1040
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 26 W
Leuchtmittel - Entladungslampen
Nennspannung - 220...240 V
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Packung
1 ST
EAN
8017522195567
Artikelnummer
SDEINV 1040
Herstellernummer
INV 1040
Hersteller
SDE
Leistung:
26 W
Leuchtmittel:
Entladungslampen
Nennspannung:
220...240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
installazione: Incasso a Soffitto,corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico,alimentatore: Inverter e batteria ,tensione: 220-240V 50/60Hz,classe isolamento: Classe 2,peso: 0,600 kg,emergenza: Funzionamento solo in emergenza con flusso luminoso 20%; autonomia 1 ora.grado IP: 20,filo incandescente: 850 °C
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie


