Startseite

SIDE SPA - SDEE930-RGB LEDLINE L.2072MM 28.8W RGB IP68 120? - E930-RGB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522244067

Artikelnummer

SDEE930-RGB

Herstellernummer

E930-RGB

Hersteller

SDE

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

29.52...29.52 W

Länge:

2567 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDEE930-RGB - LEDLINETONDO 30W-24VDC RGB L 2072MM