Startseite

SIDE SPA - SDEE928-RGB LEDLINE L.1572MM 21.6W RGB IP68 120? - E928-RGB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522244036

Artikelnummer

SDEE928-RGB

Herstellernummer

E928-RGB

Hersteller

SDE

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Länge:

1317 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDEE928-RGB - LEDLINETONDO 21 5W-24VDC RGB L 1572MM